Motion
NKI 25/20 TN

SKF
NKI 25/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06600542
No. Fabricante NKI 25/20 TN
Precio95.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 25/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06600542
No. Fabricante NKI 25/20 TN
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
Su precio$95.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 25/20 TN tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho general de 20 mm y un peso de 0.16 lb, ideal para ensamblajes exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9554 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 25/20 TN