Motion
SY 508 M

SKF
SY 508 M

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida del bloque de almohada, hierro fundido
Artículo MI #06600560
No. Fabricante SY 508 M
Precio108.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 508 M

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida del bloque de almohada, hierro fundido
Artículo MI #06600560
No. Fabricante SY 508 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    49.2 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    135.5 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    40 mm
  • En general Altura  
    99 mm
  • En general Longitud  
    175 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    2.83 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570376678
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316570376678

Descripción general

Descripción del fabricante
SY508 M HSG SOLAMENTE SIN INSERCIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"