Motion
12209
Extensor de chaleco Chill-Its Phase Change
Artículo MI #06601467
No. Fabricante 12209
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extensor de chaleco Chill-Its Phase Change
Artículo MI #06601467
No. Fabricante 12209
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
Su precio$20.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    6.75 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Extensores de velcro 100 % elásticos: ancho elástico de 0,5" (9cm") para mayor elasticidad
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6240 Extensores elásticos para chaleco de refrigeración Phase Change naranjas
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 chaleco
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476122098

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO ELÁSTICO DE REFRIGERACIÓN 6240 PHASE CHANGE
  • Los extensores de chalecos de refrigeración de cambio de fase Chill-Its® 6240 proporcionan 3.5in / 9cm de extensión para los chalecos de cambio de fase Chill-Its® (excepto chalecos ligeros) para aumentar el tamaño. Están confeccionados en tejido 100 % elástico con extensores de velcro para sujetarlos a los chalecos. Los chalecos de refrigeración Chill-Its® Phase Change mantienen a los trabajadores más frescos, seguros y productivos en el trabajo. Los chalecos de refrigeración premium y estándar mantienen una temperatura de 18° C ( 64° F) durante un máximo de 4 horas, mientras que el chaleco de refrigeración ligero mantiene una temperatura de 15° C ( 59° F) durante un máximo de 2 horas. CÓMO USAR El chaleco refrigerante se activa de muchas maneras. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada, el congelador, el refrigerador o cerca de un aire acondicionado hasta que se enfríen. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración. Los chalecos de refrigeración son perfectos para cualquier persona que necesite un alivio de refrigeración instantáneo mientras trabaja o juega en exteriores o interiores a temperaturas cálidas donde es posible que haya enfermedades relacionadas con el calor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron