Motion
12657
Tono de cuello frío CHILL-ITS® - Tejido resistente a las llamas en mezcla de algodón y acrílico, Color: azul, Método de enfriamiento: remojo en agua 2 a 5 minutos
Artículo MI #06601478
No. Fabricante 12657
Precio17.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tono de cuello frío CHILL-ITS® - Tejido resistente a las llamas en mezcla de algodón y acrílico, Color: azul, Método de enfriamiento: remojo en agua 2 a 5 minutos
Artículo MI #06601478
No. Fabricante 12657

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    14.125in x 10.125
  • Longitud
    7 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protege el cuello de los dañinos rayos UV - Tejido FR de mezcla de algodón acrílico - Tejido que cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ASTM F1506 (clasificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado como HRC1 según NFPA 70E. - Cumple con la norma ASTM F2302 para resistencia a las llamas - Sumergido en agua durante 2-5 minutos para activarse - Permanece hidratado durante hasta 4 horas - Se fija cómodamente a la cinta de suspensión del casco - Reutilizable, simplemente vuelve a sumergirlo
  • Color
    Azul
  • Método de refrigeración
    Sumergir en agua de 2 a 5 minutos
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6717FR Evap. azul Sombra de cuello de casco FR con polímeros
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 tono de cuello
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Tejido resistente a las llamas de mezcla de algodón endocrílico
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Tipo de producto
    Revestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476126577

Descripción general

Descripción del fabricante
6717FR EVAP. FR TONO DE CUELLO DE CUELLO DURO CON
  • Almohadilla de casco FR con pantalla: almohadilla con pantalla larga para proporcionar el máximo alivio de enfriamiento junto con protección FR.

También puede gustarle

Los clientes también compraron