Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
- Peso0.39 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTecnología avanzada de refrigeración de PVA - Superevaporante, se siente significativamente más frío que el aire ambiente - Activa rápida y fácilmente - Funciona bajo agua fría durante un minuto - Llévalo durante horas o para un alivio rápido - Simplemente vuelve a humedecerlo para reactivarlo Lavable a máquina - Tamaño: 13" x 29.5" (33cm x 75cm)
- ColorRosa
- DescripciónToalla de enfriamiento evaporativa rosa 6602
- Grupo y claseRefrigeración
- Capacidad de lavadoLavable
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476124429
Descripción general
- La toalla de refrigeración evaporativa Chill-Its 6602® utiliza un material de PVA superevaporativo para absorber el agua y luego permitir que se evapore lentamente para un alivio de la refrigeración instantáneo y duradero. Este material de PVA superevaporativo está diseñado para crear una sensación más fría que la temperatura ambiente y absorber y retener más agua que otras toallas de refrigeración del mercado para una refrigeración más duradera. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. CÓMO ACTIVAR Ponga en marcha la toalla de refrigeración de PVA bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gire o encaje el aire para que no se enfríe por goteo. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para un alivio refrescante instantáneo. El material se secará rígido, simplemente vuelva a colocarlo hasta que esté suave para activarlo y esté listo para volver a funcionar. Antes de guardar, examine el producto para ver si tiene suciedad o residuos. Si está sucio, lávelo a máquina y guárdelo en un recipiente de tubos de plástico para mantenerlo de forma segura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación