Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.5 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Cómodo de llevar debajo de sombreros, cascos o solo - Banda ancha y absorbente de felpa - Talla única - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo Western, azul marino Western, azul sólido, lima, llamas
- Tipo de cierreDeslizamiento activado
- ColorAzul marino Western
- Método de refrigeraciónAbsortivo
- País de origenIDN
- DescripciónGorra de calavera azul marino Western 6630 - Paño de felpa
- Tipo de prendaGorra de alto rendimiento
- Uso de la prendaRefrigeración personal
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Gorra craneal
- Página de producto del fabricante
- MaterialTerrycloth
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476125099
Descripción general
- La Chill-Its® 6630 Skull Cap es una gorra de perfil bajo que cuenta con una banda ancha de felpa absorbente para el sudor que controla la transpiración lejos de los ojos, la cara y las gafas. El tejido Hi-Cool® de alto rendimiento para el control de la humedad es elástico para adaptarse a la mayoría de las cabezas y se puede llevar bajo un casco o solo para proporcionar protección contra el sol. Esta gorra está disponible en varios colores, incluida la lima de alta visibilidad para una mayor visibilidad en entornos con poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es ideal para los trabajadores de la construcción, el paisajismo, los techos o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés por calor mientras se monta en bicicleta de montaña, motociclismo, jardinería, senderismo, deportes y mucho más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación