Motion
12210
Chaleco refrescante y paquete, caqui, L/XL
Artículo MI #06601529
No. Fabricante 12210
Precio526.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco refrescante y paquete, caqui, L/XL
Artículo MI #06601529
No. Fabricante 12210
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
Precio526.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Chaleco de cambio de fase Premium: Constante 58˚F : mantiene a los trabajadores más frescos, más seguro, y más productivos a la vez que proporcionan protección FR. - Mantiene constante 58ºF / 14ºC - Ciclo de vida de la refrigeración de hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Tejido FR de mezcla de algodón endocrílico - Tejido que cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM F1506 (calificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado HRC1 según NFPA 70E. - No tóxico, no cancerígeno, sustancia dialéctica - Trabilla elástica para bolígrafo - 6200HV diseñado con detalles reflectantes para mayor visibilidad - LOS PAQUETES SON FÁCILES DE INSTALAR Cambiar de mochila es fácil. Solo tiene que colocarlos en los bolsillos de malla del interior del chaleco y fijarlos con el gancho y la presilla.
  • Color
    Caqui
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración con cambio de fase 6215 L/XL Khaki Premium FR con paquetes
  • Tipo de prenda
    Chaleco de refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    2-Ice, 1-6215 chalecos refrigerantes y amplificadores
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Algodón
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476122104
  • Color del chaleco
    Caqui

Descripción general

Descripción del fabricante
6215 REFRIGERACIÓN DE CAMBIO DE FASE FR PREMIUM
  • El chaleco de refrigeración Chill-Its® 6215 Premium Phase Change con paquetes mantiene a los trabajadores más frescos, seguros y productivos, manteniendo una temperatura de 64° F (18° C) durante hasta 4 horas cuando se activa. El chaleco está confeccionado con un tejido FR de mezcla de algodón modacrílico que cumple con los requisitos ASTMF1506 , así como clasificado según la NFPA (CAT1). Los cierres de velcro ajustables en los hombros y la cintura proporcionan un ajuste personalizado y cómodo. Disponible en color tostado o naranja de alta visibilidad con cinta reflectante. TALLAS El chaleco refrigerante está disponible en dos tamaños, desde S/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) hasta L/XL (40in - 52in / 102cm - 132cm). CÓMO USAR El chaleco refrigerante se activa de muchas maneras. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración.

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good