Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2-1/2 pulg.
- Altura2.5 pulg.
- Longitud17 pulg.
- Tamaño3 l
- Peso1.36 lb
- Ancho10-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCapa exterior de poliéster resistente al agua 600D RIP stop - Correas de hombro y espalda ventiladas para la máxima transpirabilidad - Acolchado de espuma EVA 8mm en las correas de hombro para mayor comodidad - Un compartimento con cremallera, múltiples anillas en D y cincha de cadena tipo margarita de nailon para guardar los equipos - Detalle reflectante para mayor visibilidad - El paquete y el tubo aislados mantienen el agua fría - Válvula antimicrobiana de mordida 100 % con cubierta para proteger contra contaminantes - Correas de hombro desmontables para mayor seguridad - Apertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza - Capacidad: 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 horas
- AplicaciónConstrucción, perforación/minería, incendios/rescates/EMT, carga/equipaje, paisajismo/terrenos, refinería de petróleo/gas
- Capacidad70 onzas/2 L
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónPaquete de hidratación de perfil bajo Premium de 5156 3 litros negro
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Mochila Hydration
- Página de producto del fabricante
- MaterialExterior de poliéster 600D , depósito Eva
- Línea de productosChill-Its
- SerieHidratación
- UPC_NO720476131618
Descripción general
- Cubierta de poliéster resistente al agua 600D RIP Stop, cubierta con cierre de cremallera que mantiene a raya los residuos y contaminantes. El paquete y el tubo aislados mantienen el agua fría, válvula de mordida antimicrobiana al 100 % con cubierta para proteger contra contaminantes, correas de hombro desmontables para mayor seguridad, abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación