Motion
12901
Cubierta de repuesto SHAX® - Material de poliéster, color lima
Artículo MI #06601548
No. Fabricante 12901
Precio196.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de repuesto SHAX® - Material de poliéster, color lima
Artículo MI #06601548
No. Fabricante 12901
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
Precio196.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 10
  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Tamaño
    10' x 10'
  • Peso
    5.85 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Exterior de poliéster 300D resistente con PU y tratamientos UV - Parte superior con doble ventilación para un flujo de aire máximo - Detalle reflectante para mayor visibilidad - Cubierta de repuesto para el modelo n.o 6000 únicamente
  • Color
    Lima
  • Descripción
    6000C Cubierta de tienda desplegable de repuesto de 10' x 10' de color lima para 6000
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Incluye
    Cubierta de 1 tienda
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129011

Descripción general

Descripción del fabricante
6000C CUBIERTA DE TIENDA EMERGENTE DE REPUESTO PARA
  • La cubierta de repuesto SHAX® 6000C es ligera, duradera y se utiliza para encajar en el marco de la tienda SHAX® 6000 de 10ft x 10ft /3m x 3m . Una excelente manera de cambiar las viejas partes de arriba desgastadas y descoloridas para mantener a los trabajadores a la sombra y protegidos del clima. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y los revestimientos de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo concurridos o en eventos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron