Motion
GEWZ012ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de anillo interior de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #06602576
No. Fabricante GEWZ012ES
Precio142.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de anillo interior de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #06602576
No. Fabricante GEWZ012ES
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
Precio142.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.5620 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    21356 lbf
  • Serie
    GEEW
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029025723

Descripción general

Descripción del fabricante
GEWZ012ES COJINETE LISO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo