Motion
75702
Adaptador de puerto de junta tórica con conector de manguera de engarce con puerto de acero al carbono Eaton Weatherhead serie 757 E
Artículo MI #06606584
No. Fabricante 75702
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de puerto de junta tórica con conector de manguera de engarce con puerto de acero al carbono Eaton Weatherhead serie 757 E
Artículo MI #06606584
No. Fabricante 75702
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.880 pulg.
  • Longitud
    2.220 pulg.
  • Longitud total
    2.220 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    0.880 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
75702 ADAPTADOR A/A
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron