Motion
C6C17NK31 A

LEESON ELECTRIC
C6C17NK31 A

Motor de propósito definido - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1800 rpm
Artículo MI #06615133
No. Fabricante C6C17NK31 A
Precio1,853.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6C17NK31 A

Motor de propósito definido - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1800 rpm
Artículo MI #06615133
No. Fabricante C6C17NK31 A
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
Precio1,853.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.7000 pulg., 297.18 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los rodamientos de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.;Tiempo nominal de ciclo de servicio 15-Minute
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Motor de servicio de elevador de embarcación, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Descripción Palabra clave
    Deber de elevación de la embarcación
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.6 A, 6.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    69 %
  • Par de carga completa
    3.02 pies-libras;4.09 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV;0.75 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW;1 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    6439191252
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720991893
  • Modelo
    C6C17NK31 A
  • Categoría del motor
    Deber de elevación de la embarcación
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720000250
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230@60Hz
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
6439191252,1HP,56C,1800RPM,1PH,TENV
  • La carcasa de TENV evita que la suciedad y los elementos entren en el motor.
  • Marco de acero inoxidable duradero, caja de condensadores y cubierta de caja de conductos.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Tiempo nominal de ciclo de trabajo de 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron