Motion
A4C17DJ74B

LEESON ELECTRIC
A4C17DJ74B

Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615152
No. Fabricante A4C17DJ74B
Precio881.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A4C17DJ74B

Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615152
No. Fabricante A4C17DJ74B
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
Precio881.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.8100 pulg., 274.57 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento Maxguard patentado; Lubricado permanentemente; Cojinetes de doble sellado; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 277 V, 1800 RPM, bastidor S56 , DP
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Par de carga completa
    24.10 pies-libras;32.67 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV;0.37 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    102965.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720332795
  • Modelo
    A4C17DJ74B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    277 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720332795
  • Voltaje
    277 V
  • Voltios a frecuencia
    277 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
102965.00,1/2HP,S56,1800RPM,1PH,DP
  • El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
  • El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
  • Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron