Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.4400 pulg., 341.37 mm
- Longitud total de la dimensión C13.44 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl listado de componentes reconocidos por Ul y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.;Lubricado permanentemente;Los cojinetes sellados prolongan la vida útil del motor.;Motor de bastidor 140 e inferior incluye caja de conducto antideflagrante;Se envía suelto
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56C fotogramas, EPFC
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.00 / 3.20–3.50 A
- Eficiencia a plena carga50.50 %
- Par de carga completa7.9 pies-libras;10.71 N-m
- Hp0.33 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAS
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricante111095.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720009581
- Modelo6C34EC20J
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720009581
- Voltaje115/208-230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.