Motion
SRF4S0.75TC61Q20

LEESON ELECTRIC
SRF4S0.75TC61Q20

Motor de accionamiento vectorial con encoder - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56HC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615519
No. Fabricante SRF4S0.75TC61Q20
Precio753.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
SRF4S0.75TC61Q20

Motor de accionamiento vectorial con encoder - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56HC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615519
No. Fabricante SRF4S0.75TC61Q20
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
Precio753.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    203
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720060483
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial con codificador
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    Estándar 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720060483
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM10339,3/4HP,56HC,1800RPM,3PH,208-
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor de clase H
  • Funcionamiento de par constante de 0 a régimen de RPM base con accionamientos vectoriales
  • Cara C con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, modelos Lincoln hasta 5 HP
  • Los diseños TEBC utilizan motores de soplador trifásicos
  • Termostatos normalmente cerrados
  • Estructura de hierro fundido, acero y aluminio
  • Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder
  • Rotores equilibrados de precisión
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Garantía de 3 años
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good