Motion
AOCS-2010-3-S
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 2010, accionamiento eléctrico, tamaño de 4 NPT puerto
Artículo MI #06616670
No. Fabricante AOCS-2010-3-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 2010, accionamiento eléctrico, tamaño de 4 NPT puerto
Artículo MI #06616670
No. Fabricante AOCS-2010-3-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    65.0000 pulg.
  • Longitud total
    59.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    2010

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del armario
    Acero
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Material de la hoja del ventilador
    Nailon
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    AOCS
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCS-2010-3-S ENFRIADOR 3 PH /60 HZ /460 VA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron