Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante266
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1583 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=R|FS=56C|OD=4
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07667
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798965635
- Potencia de entrada máxima1.270 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloR
- UPC_NO662798965635
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®