Motion
CRE12VBUU
Seguidor de leva plano - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #06620202
No. Fabricante CRE12VBUU
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #06620202
No. Fabricante CRE12VBUU
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    8710 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021701
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8710 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12300 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    12300 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CRE12VBUU SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"