1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
KYOCERA SGS PRECISION TOO
48699
48699
Artículo MI #
06626557
No. Fabricante
48699
Precio
38.61 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
Página anterior
Inicio
Herramientas de corte
Fresado
Fresas de mango de bola
KYOCERA SGS PRECISION TOO 48699
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KYOCERA SGS PRECISION TOO
48699
48699
Artículo MI #
06626557
No. Fabricante
48699
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio
38.61 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Descripción general
Descripción del fabricante
48699 FRESADORA DE EXTREMO 4.5MMX16MMX6MM SHX50MM
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
7JEM
JEM Type Coupling Sleeve - 7, JEM, One Piece Solid, Thermoplastic Elastomer
Artículo MI #
00513415
En existencia
In stock
$65.93
/each
Cant.
Añadir al carrito
NORTON ABRASIVES
66252843594
Gemini® Depressed Center Wheel - 4-1/2 in Disc Dia, Aluminum Oxide, 13580 RPM, 7/8 in, 25 Per Pack
Artículo MI #
05497987
En existencia
In stock
$4.05
/each
Cant.
Añadir al carrito
3M
54141 PART WELDING RESPIRATOR 8212 N95 W/ FACESEAL
3M™ Particulate Welding Respirator 8212, N95 with Faceseal 80 EA/Case
Artículo MI #
02637290
En existencia
In stock
$14.01
/each
Cant.
Add to Cart
(Minimum 10)
BALDOR ELECTRIC COMPANY
VEM3558T
General Purpose Motor - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 145TC Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 60 Hz, 1760 rpm Base, C-Face / Footless Mount, Continuous Duty
Artículo MI #
04175910
En existencia
In stock
$1,441.55
/each
Cant.
Añadir al carrito
DODGE
6H SLEEVE
Coupling Sleeve - 6, Hytrel Material, 6000 rpm
Artículo MI #
00514378
En existencia
In stock
$191.40
/each
Cant.
Añadir al carrito
FLEXCO
U2S12
18400 Conveyor Belt Fastener System Accessories - Hook without Pin, 430 Stainless Steel Material
Artículo MI #
00932970
En existencia
In stock
$99.67
/each
Cant.
Añadir al carrito
BRENNAN INDUSTRIES INC
2501-04-04-SS
2501-04-04-SS FITTING
Artículo MI #
00312810
En existencia
In stock
$40.98
/each
Cant.
Añadir al carrito
BRENNAN INDUSTRIES INC
2406-08-04-SS
2406-08-04-SS FITTING
Artículo MI #
00315871
En existencia
Factory Order
$61.24
/each
Cant.
Añadir al carrito
MCR SAFETY
32113L
Driver's Work Gloves - Large Size, Slip-On Cuff, Cowhide Leather Material
Artículo MI #
05073055
En existencia
In stock
$8.05
/each
Cant.
Añadir al carrito
PIP PROTECTIVE IND.PROD.
2920/XXL
Disposable Nitrile Glove, Powder Free with Textured Grip - 5 mil, Black, 2XL
Artículo MI #
04779233
En existencia
In stock
$15.22
/bx
Cant.
Añadir al carrito