Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total12.1 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM30 cfm
- DescripciónAmoladora extendida de la serie exclusiva de 1.0 HP con husillo de rueda cónica a 18000 RPM
- Velocidad libre18,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- Tipos de productosAfilador de troqueles de ángulo recto extendido
- Tipo de ruedaPinza