Motion
63016
Grasa multiusos (morada)
Artículo MI #06628925
No. Fabricante 63016
Precio675.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos (morada)
Artículo MI #06628925
No. Fabricante 63016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio675.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material base
    Calcio - Litio / Petróleo
  • Capacidad del contenedor
    35 lb
  • Características y beneficios
    • Un jabón mezclado, grasa de calcio-litio reforzada con polímeros que es ideal para una multitud de aplicaciones a bordo en las que tanto la economía como el rendimiento son importantes •MARINE-MP #2 es una grasa mantecosa con un rango de temperatura de funcionamiento de -10F a 325F para proporcionar un solo uso de grasa para una variedad de aplicaciones •Es resistente al agua, tenaz, y tiene una excelente resistencia a los efectos de la pulverización de sal, calor, agua, oxidación, y otras condiciones adversas comunes al uso marítimo •Como resultado, este producto reducirá los costes de mantenimiento y simplificará el inventario a la vez que proporciona un rendimiento excelente • Ideal para rodamientos lisos y antifricción.

Descripción general

Descripción del fabricante
63016 MP GRASA MARINA 5-GAL
  • Un jabón mixto, grasa de calcio-litio reforzada con polímeros que es ideal para una multitud de aplicaciones a bordo donde tanto la economía como el rendimiento son importantes
  • MARINE-MP #2 es una grasa suave y mantecosa con un rango de temperatura de funcionamiento de -10F a 325F para proporcionar un solo uso de grasa para una variedad de aplicaciones
  • Es resistente al agua, tenaz y tiene una excelente resistencia a los efectos de la sal, el calor, el agua, la oxidación y otras condiciones adversas comunes al uso marino
  • Como resultado, este producto reducirá los costes de mantenimiento y simplificará el inventario, al tiempo que proporcionará un rendimiento excelente
  • Ideal para rodamientos lisos y antifricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"