Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Brida Diámetro10.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 pulg. x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.0000 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM15 HP con manguito de EPDM o neopreno, 50 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672002332
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672002332