Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos ganchos de empaquetadura de eje sólido Garlock con puntas de tornillos de corcho extraíbles se utilizan para retirar la mayoría de las empaquetaduras de las cajas de empaquetadura. La punta es extraíble para facilitar su sustitución. Elija el tamaño que mejor se adapte a la aplicación.
- AplicacionesExtracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
- Código de armonización8205598000
- Número de Upc del fabricanteNULO
- Tipo de herramientaGancho extractor de empaquetaduras S-3
- UPC_NO717744942885
Descripción general
- Extractor de eje sólido grande (14") con punta de tornillo de corcho extraíble (C-3)
- Se adapta al espacio de embalaje de 1/2" y más
- La punta más pequeña del tornillo de corcho (C-2), las puntas de los tornillos de madera (S-2, S-3), el juego de cepillos (B-2) y los adaptadores de rosca del casquillo de la linterna (LG-2) se venden por separado