Motion
SSUT7-1-7/16

BOSTON GEAR
SSUT7-1-7/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06643790
No. Fabricante SSUT7-1-7/16
Precio393.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSUT7-1-7/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #06643790
No. Fabricante SSUT7-1-7/16
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
Su precio$393.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6890 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6890 pulg.
  • Altura total
    4.0156 pulg.
  • Longitud total
    5.0781 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5847 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    NSF-H1
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSUT7-1-7/16
  • Número de Upc del fabricante
    889208122888
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SSUC207-23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    CORTE
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    3472 lbf
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUT7-1-7/16 G05919 UNIDADES DE TOMA