Motion
3304 A-2RS1

SKF
3304 A-2RS1

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06648096
No. Fabricante 3304 A-2RS1
Precio162.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3304 A-2RS1

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06648096
No. Fabricante 3304 A-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3304A-2RS1 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573932208
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    3510
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573932208

Descripción general

Descripción del fabricante
3304A-2RS1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"