Motion
7202 ACD/HCP4ADGA

SKF
7202 ACD/HCP4ADGA

Cojinete de contacto angular híbrido Super Precision - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #06655858
No. Fabricante 7202 ACD/HCP4ADGA
Precio1,372.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7202 ACD/HCP4ADGA

Cojinete de contacto angular híbrido Super Precision - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #06655858
No. Fabricante 7202 ACD/HCP4ADGA
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
Precio1,372.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7202 ACD/HCP4ADGA ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570252699
  • RPM máximas (grasa)
    50000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    75000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.15 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.2 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570252699

Descripción general

Descripción del fabricante
7202 ACD/HCP4ADGA ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"