Motion
IR 140X160X50

SKF
IR 140X160X50

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 160 mm OD, 50 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656222
No. Fabricante IR 140X160X50
Precio652.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 140X160X50

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 160 mm OD, 50 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656222
No. Fabricante IR 140X160X50
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
Precio652.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    4.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 140X160X50 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 140 mm, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho total de 50 mm, que pesa 4.22 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570817027
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • UPC_NO
    7316570817027

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR IR 140X160X50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"