Motion
IR 40X45X30

SKF
IR 40X45X30

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656238
No. Fabricante IR 40X45X30
Precio79.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 40X45X30

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #06656238
No. Fabricante IR 40X45X30
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
Precio79.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 40X45X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm y un ancho total de 30 mm, que pesa 0.19 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577126054
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • UPC_NO
    7316577126054

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR IR 40X45X30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"