Motion
KMT 0

SKF
KMT 0

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - M 10x0.75 Tamaño de rosca, 28 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 14 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656256
No. Fabricante KMT 0
Price$143.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 0

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - M 10x0.75 Tamaño de rosca, 28 mm OD, 21 mm Diámetro frontal, 14 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06656256
No. Fabricante KMT 0
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
Su precio$143.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    21 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Thread Size  
    M 10x0.75
  • Peso
    0.11 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577662699
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    7316577662699

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR KMT 0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs