Motion
NKI 15/16

SKF
NKI 15/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 27 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656363
No. Fabricante NKI 15/16
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 15/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 27 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656363
No. Fabricante NKI 15/16
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
Precio80.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    27 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 15/16 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 16 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.1 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577117861
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • UPC_NO
    7316577117861

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 15/16