Motion
NKIA 5903

SKF
NKIA 5903

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #06656378
No. Fabricante NKIA 5903
Precio166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIA 5903

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #06656378
No. Fabricante NKIA 5903
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
Su precio$166.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIA 5903 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.12 lb, adecuado para uso de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NKIA

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKIA 5903
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"