Motion
NKIS 30

SKF
NKIS 30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656390
No. Fabricante NKIS 30
Precio210.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656390
No. Fabricante NKIS 30
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
Precio210.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS 30 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.43 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577710659
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    54 kN
  • UPC_NO
    7316577710659

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NKIS 30 BRG