Motion
NKX 70 Z

SKF
NKX 70 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 85 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #06656394
No. Fabricante NKX 70 Z
Precio1,091.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKX 70 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 85 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #06656394
No. Fabricante NKX 70 Z
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
Precio1,091.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKX 70 Z tiene un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 1.29 lb, diseñado para maquinaria exigente.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKX 70 Z