Motion
60ASSK1CL

TSUBAKI (UST)
60ASSK1CL

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06657196
No. Fabricante 60ASSK1CL
Precio46.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60ASSK1CL

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06657196
No. Fabricante 60ASSK1CL
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
Su precio$46.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039199966

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 60AS SK-1