Motion
A2040TWRB

TSUBAKI (UST)
A2040TWRB

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #06657302
No. Fabricante A2040TWRB
Precio8.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2040TWRB

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #06657302
No. Fabricante A2040TWRB
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
Su precio$8.73/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039214140

Descripción general

Descripción del fabricante
A2040 RIV CON 10FT LG (TAIWAN)
  • Una opción económica en aplicaciones de variador donde la velocidad es baja, la carga es moderada o la distancia al centro es relativamente larga.
  • Las cadenas de transmisión de doble paso Tsubaki de EE. UU. también están disponibles en acero inoxidable, niquelado y NEPTUNE.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo clip de resorte.