Motion
CNHJ-6120Y-13 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-13 182TC

13:1 Tipo de entrada de reducción, 13:1 relación, cara C
Artículo MI #06660580
No. Fabricante CNHJ-6120Y-13 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-13 182TC

13:1 Tipo de entrada de reducción, 13:1 relación, cara C
Artículo MI #06660580
No. Fabricante CNHJ-6120Y-13 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ6120Y-13-182TC REDUCIMIENTO C-2015-34728
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good