Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro interior6 mm
- Diámetro interior6 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal15 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Exterior Diámetro9 mm
- En general Longitud15 mm
- Ancho general9.0000 pulg.
- Peso0.0077 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-609-15 6 X 9 X 15mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM60915
- Número de Upc del fabricante00846802058944
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,019 a +0,04
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802058944