Motion
FM-2833-36
Manga lisa y cojinete con brida - 28 mm D.I., 33 mm D.E., 36 mm Longitud, 38 mm Diám. disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #06668134
No. Fabricante FM-2833-36
Precio17.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga lisa y cojinete con brida - 28 mm D.I., 33 mm D.E., 36 mm Longitud, 38 mm Diám. disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #06668134
No. Fabricante FM-2833-36
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
Precio17.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Brida Diámetro  
    38 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    38 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.5 pulg.
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    36 mm
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Longitud  
    36 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Peso
    0.1356 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-2833-36 28 X 33 X 36 X 38 X 2.5mm Pwdr Mtl Cojinete de la brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.25
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,07 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM283336
  • Número de Upc del fabricante
    00846802066833
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,04 a +0,07
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802066833

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-2833-36 28 X 33 X 36 X 38 X 2.5MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo