Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Brida Diámetro57 mm
- Diámetro exterior de la brida57 pulg.
- Grosor de la brida3 pulg.
- Diámetro interior45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal28 mm
- Diámetro exterior51 mm
- Exterior Diámetro51 mm
- En general Longitud28 mm
- Ancho general51 mm
- Peso0.2065 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-4551-28 45 X 51 X 28 X 57 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.25
- Tolerancia de espesor de brida±0,13 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,009 a +0,04
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM455128
- Número de Upc del fabricante00846802067359
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,05 a +0,083
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067359