Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Diámetro interior3 mm
- Diámetro interior3 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5 mm
- Diámetro exterior4.50 mm
- Exterior Diámetro4.5 mm
- En general Longitud5 mm
- Ancho general4.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.994 a 3.000 pulg.
- Peso0.0007 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM0305TU3 X 4.5 X 5mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0305TU
- Número de Upc del fabricante00846802067724
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067724