Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro105 mm
- Diámetro interior105 mm
- Diámetro interior105 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal115 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Longitud115 mm
- Ancho general110 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 104.946 a 105.000 pulg.
- Peso1.6090 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM105115TU105 X 110 X 115mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM105115TU
- Número de Upc del fabricante00846802069308
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802069308