Motion
SF-812-8
SF-812-8 .252 X .377 X 1/2 X 15/32 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668358
No. Fabricante SF-812-8
Price$0.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SF-812-8 .252 X .377 X 1/2 X 15/32 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
Artículo MI #06668358
No. Fabricante SF-812-8
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
Price$0.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2520 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.4688 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    0.3770 pulg.
  • Ancho general
    0.4687 pulg.

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SF-812-8 .252 X .377 X 1/2 X 15/32 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SF8128
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048815
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048815

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-812-8 .252 X .377 X 1/2 X 15/32 X 1/1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron