Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud2.5
- Diámetro exterior0.375 pulg.
- Diámetro exterior0.375 pulg.
- Longitud total2.5 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSSS-300 SÓLIDO X 3/8 X 2-1/2in 863 Stock de barras sólidas de bronce
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras sólidas
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad35000
- Número de catálogo del fabricanteSSS300
- Número de Upc del fabricante00846802012946
- MaterialMetal en polvo hierro-cobre
- Especificación del materialAAG 863
- Valor V máx.225
- Capacidad de carga máxima4000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteSólido
- UPC_NO00846802012946