Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5100 pulg.
- Interior Diámetro13 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo13.7895 MPa;2000 psi
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
- Peso0.0168 lb, 0.0076 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de stock estándar;Autolubricación;Cumple con RoHS;Cumple con REACH;Cumple conDFARS
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónTT-1001-1 .510 X 1 X 1/8in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTT10011
- Número de Upc del fabricante00846802010119
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieTT
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802010119