Motion
W08TU
Arandela de empuje de manga simple - 0.6250 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #06668436
No. Fabricante W08TU
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 0.6250 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., Material de acero
Artículo MI #06668436
No. Fabricante W08TU
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
Su precio$2.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    36250 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.0111 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; con respaldo de acero; forrado de PTFE
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    W08TU .625 Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero X 1.125 X 0.061in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.010
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    W08TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802058272
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058272

Descripción general

Descripción del fabricante
W08TU .625 PTFE DE ACERO X 1.125 X 0.061IN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"