Motion
WM25TU
Arandela de empuje de manga lisa - 28 mm D.I., 48.0000 pulg. D.E., 1.50 mm, 0.0591 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #06668449
No. Fabricante WM25TU
Price$4.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 28 mm D.I., 48.0000 pulg. D.E., 1.50 mm, 0.0591 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #06668449
No. Fabricante WM25TU
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
Su precio$4.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    28.0000 pulg.
  • Inside Diameter  
    28 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    250 N/mm^2;36250 psi
  • Outside Diameter  
    48.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 mm
  • Grosor general
    1.5000 mm
  • Grosor  
    0.0591 in, 1.50 mm
  • Peso
    0.028 lb, 12.7 g

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Deslizamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    WM25TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 28 X 48 X 1.5mm
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM25TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071493
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Serie
    TU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071493

Descripción general

Descripción del fabricante
WM25TU 28 X 48 X 1.5MM ACERO PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron