Motion
14EEX2

LIFT-ALL
14EEX2

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 2'
Artículo MI #06671494
No. Fabricante 14EEX2
Precio24.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
14EEX2

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 2'
Artículo MI #06671494
No. Fabricante 14EEX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    0.55 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1300 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    960 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886193423
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14EEX2 ESLINGA DE CABLE 2 PIES L VERT
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"