Motion
2T210X20

LIFT-ALL
2T210X20

ESLINGA DE MALLA 2" X 20 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06671670
No. Fabricante 2T210X20
Precio2,023.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
2T210X20

ESLINGA DE MALLA 2" X 20 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #06671670
No. Fabricante 2T210X20
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
Precio2,023.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    28.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2300 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886156831
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2300 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886156831
  • Capacidad vertical 90
    2300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
2T210X20 2" X 20' TRI/TRI

También puede gustarle

Los clientes también compraron