Motion
EE2606NFX9

LIFT-ALL
EE2606NFX9

ESLINGA DE MALLA DE NAILON WEBMASTER 6 DE 2 CAPA Y OJALES PLANOS DE DOS EXTREMOS DE 9" X 1200'
Artículo MI #06673259
No. Fabricante EE2606NFX9
Precio128.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2606NFX9

ESLINGA DE MALLA DE NAILON WEBMASTER 6 DE 2 CAPA Y OJALES PLANOS DE DOS EXTREMOS DE 9" X 1200'
Artículo MI #06673259
No. Fabricante EE2606NFX9
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
Precio128.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    5.044 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    9840 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886630461
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    12300 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    24600 lb
  • UPC_NO
    697886630461
  • Capacidad vertical 90
    12300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2606NFX9 6 X 9 E/E 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle