Motion
EN1603NX4

LIFT-ALL
EN1603NX4

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE NYLON DE 3" X 4’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #06673751
No. Fabricante EN1603NX4
Precio25.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1603NX4

ESLINGA SIN FIN DE MALLA DE NYLON DE 3" X 4’ WEBMASTER 1200 DE 1 CAPA
Artículo MI #06673751
No. Fabricante EN1603NX4
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
Su precio$25.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    1.111 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    13000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886146818
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6500 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    13000 lb
  • UPC_NO
    697886146818
  • Capacidad vertical 90
    6500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1603NX4 3 X 4 SIN EXTREMO DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron